Referenties
Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-134-D0-W
Rubix:A0588046
Fabrikant:41-80-M20-134-D0-W
EAN:4045525046047




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 134 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 41-80-M20-134-D0-W
Roestvrijstalen stelvoeten GN 41 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m20 |
| Lengte schroefdraad | 134 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,24 excl. BTW
/ stuk
€ 76,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
134 mm