ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-120-EP

Roestvrijstalen kast "U"-handgrepen

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 425-NI-8-120-EP
Rubix:A0798707
Fabrikant:GN 425-NI-8-120-EP
EAN:4045525725591
ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-120-EP

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, RVS GN 425-NI-8-120-EP


Roestvrijstalen kast "U"-handgrepen GN 425 met Ø 8 en Ø 10 worden geleverd met twee roestvrijstalen positioneringsschijven. Zij garanderen een perfecte positionering, zelfs bij grote gaten in de kast. De schijven worden los meegeleverd. Het productieproces (buigen) maakt de vervaardiging van speciale lengtes in relatief kleine aantallen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte120 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Aangepaste tariefcode83024900
€ 14,54 excl. BTW
/ stuk
€ 17,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen