ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-NI-32-A
Roestvrijstalen kruisgrepen, ruw onderdeel
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:DIN 6335-NI-32-A
Rubix:A0582385
Fabrikant:DIN 6335-NI-32-A
EAN:4045525775336



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP DIN 6335-NI-32-A
Roestvrijstalen kruisgrepen, ruw onderdeel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 41 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 32 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,09 excl. BTW
/ stuk
€ 8,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
