PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511128

Roestvrijstalen Radiaflex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Paulstra:511128
Rubix:30110002
EAN:3661227007783
PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511128

Technische samenvatting

Diameter12,5 mm
Hoogte23,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 511128


Europese schroefdraadnormen zijn niet altijd consistent met Franse schroefdraadnormen, daarom heeft Paulstra de Radiaflex® Europe-serie ontwikkeld op basis van die normen. De eindstopversie is nu verkrijgbaar met een schroefdraadgat naast de schroefdraadbout.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistiek gewicht5 g
Diameter12,5 mm
Hoogte23,5 mm
€ 379,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 458,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen