KIPP RUBBERDEMPER PARABOOL BUI M06X18, D=20, H=24, STAAL

Rubber-aanslagdemper paraboolvormig

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0574.02002455
Rubix:A0473496
EAN:4059245178735
KIPP RUBBERDEMPER PARABOOL BUI M06X18, D=20, H=24, STAAL

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Hoogte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP RUBBERDEMPER PARABOOL BUI M06X18, D=20, H=24, STAAL


Grondstof: Metaaldelen staal hardheid 5.6. Elastomeer natuurrubber, hardheid middel, 55° Shore A.Uitvoering: Staal verzinkt.Bestelvoorbeeld: K0574.02002455Opmerking: Rubber-aanslagdempers kenmerken zich door de robuustheid en de effectieve afvering en demping van stoten. De rubber-aanslagdempers zijn bijzonder goed geschikt voor de elastische wegbegrenzing, voor het afveren van stoten bij mobiele en niet mobiele aggregaten, machines en algemeen als aanslag.Temperatuurbereik: -30 °C tot +80 °C.Op aanvraag: Andere Shore-hardheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking11 g
Diameter20 mm
Hoogte24 mm
Hardheidshore 55 a
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169991
€ 1,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen