ELESA+GANTER PASSCHROEF ISO 7379-12-M10-25-NI
Roestvrijstalen schroeven met schouder
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:ISO 7379-12-M10-25-NI
Rubix:0999106991
Fabrikant:ISO 7379-12-M10-25-NI
EAN:4045525919471




Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
Productdetails : ELESA+GANTER PASSCHROEF ISO 7379-12-M10-25-NI
Roestvrijstalen schroeven met schouder ISO 7379 zijn kostenbesparende constructie-elementen voor een breed scala aan verschillende toepassingen. Het maximale aanhaalmoment wordt beperkt door de relatief kleine steunpunten (schouders) en door de uitsparingen op het overgangspunt van d1 naar d2 en d1 naar d3. Standaardafwijking: - geen informatie over de concentriciteit 2 IT 13 en IT 10 2 - het officiële ISO-normblad heeft de volgende afmetingen voor d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - de afmetingen 4-M3 en M4-M5 zijn niet opgenomen in het officiële ISO-normblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Metrische diameter | M10 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 73181562 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,34 excl. BTW
/ stuk
€ 17,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen