SPARTEX 6233561 HAAK ENKELVOUDIG

ROESTVRIJSTALEN SPANELEMENT EN BEVESTIGING MET VERTICALE HENDEL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:6233561
Rubix:10521654
EAN:3660338517877
SPARTEX 6233561 HAAK ENKELVOUDIG

Technische samenvatting

Klemkracht1,37 kN
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX 6233561 HAAK ENKELVOUDIG


Verzinkt staal en gepolijst staal.
A (mm):27
B (mm):175
C (mm):26
D (mm):26
E (mm):42
F (mm):16,2
G (mm):52-60
H (mm):6
I (mm):13
J (mm):13
K (mm):21-31
L (mm):5,2
M (mm)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Klemkracht1,37 kN
Modelvertical lever hook and fastener
Lengte175 mm
€ 39,98 excl. BTW
/ stuk
€ 48,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen