ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M12-48-B1-X
Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 33-60-M12-48-B1-X
Rubix:A0587702
Fabrikant:GN 33-60-M12-48-B1-X
EAN:4045525024359




Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 48 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M12-48-B1-X
Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 48 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,97 excl. BTW
/ stuk
€ 27,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
48 mm