ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M16-200-B1-UK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-60-M16-200-B1-UK
Rubix:A0587677
Fabrikant:GN 33-60-M16-200-B1-UK
EAN:4045525991637
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M16-200-B1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-60-M16-200-B1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm