ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-125-B1-TK

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-125-B1-TK
Rubix:A0587839
Fabrikant:GN 33-100-M16-125-B1-TK
EAN:4045525023352
ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-125-B1-TK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 33-100-M16-125-B1-TK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 33 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad125 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 53,22 excl. BTW
/ stuk
€ 64,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm