ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M12-125-D1-S
Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 43-60-M12-125-D1-S
Rubix:A0578871
Fabrikant:GN 43-60-M12-125-D1-S
EAN:4045525053328




Technische samenvatting
| Diameter basis | 60 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M12-125-D1-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Diameter basis | 60 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 125 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,22 excl. BTW
/ stuk
€ 22,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
125 mm