ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M16-185-D0-W

Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 43-60-M16-185-D0-W
Rubix:A0578781
Fabrikant:GN 43-60-M16-185-D0-W
EAN:4045525054394
ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M16-185-D0-W

Technische samenvatting

Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-60-M16-185-D0-W


Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis60 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad185 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 55,57 excl. BTW
/ stuk
€ 67,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

185 mm