ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-150-D1-TK
Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 43-80-M16-150-D1-TK
Rubix:A0578620
Fabrikant:GN 43-80-M16-150-D1-TK
EAN:4045525056435




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 150 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M16-150-D1-TK
Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m16 |
| Lengte schroefdraad | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,94 excl. BTW
/ stuk
€ 39,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
150 mm