ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M24-150-D0-V
Roestvrijstalen stelvoeten met bevestigingsnok
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 43-80-M24-150-D0-V
Rubix:A0578438
Fabrikant:GN 43-80-M24-150-D0-V
EAN:4045525058903




Technische samenvatting
| Diameter basis | 80 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 150 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 43-80-M24-150-D0-V
Roestvrijstalen stelvoeten GN 43 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 80 mm |
| Grootte van draad | m24 |
| Lengte schroefdraad | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,24 excl. BTW
/ stuk
€ 66,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
150 mm