ELESA+GANTER STELVOET GN 31-100-M12-60-C4-S
Roestvrijstalen stelvoeten, voor hygiënische toepassingen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 31-100-M12-60-C4-S
Rubix:A0590198
Fabrikant:GN 31-100-M12-60-C4-S
EAN:4045525010161




Technische samenvatting
| Diameter basis | 100 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 60 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 31-100-M12-60-C4-S
Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 met gevulkaniseerd rubber (type B3, B4, C3 en C4) en de schroefversie W zijn een hygiënische versie die het EQUIPMENT ACCEPTANCE CERTIFICATE USDA (US Department of Agriculture) heeft verkregen. Roestvrijstalen stelvoeten GN 31 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 100 mm |
| Grootte van draad | m12 |
| Lengte schroefdraad | 60 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,28 excl. BTW
/ stuk
€ 59,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter basis
Grootte van draad
Lengte schroefdraad
60 mm