ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M8-40-D1-S

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M8-40-D1-S
Rubix:A0580447
Fabrikant:GN 21-80-M8-40-D1-S
EAN:4045525949973
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M8-40-D1-S

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M8-40-D1-S


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad40 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 73,71 excl. BTW
/ stuk
€ 89,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

40 mm