ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-46-D1-X

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-80-M16-46-D1-X
Rubix:A0580521
Fabrikant:GN 21-80-M16-46-D1-X
EAN:4045525948655
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-46-D1-X

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-80-M16-46-D1-X


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht380 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad46 mm
Aangepaste tariefcode84879059
76,70 excl. BTW
/ stuk
92,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

46 mm