ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M12-100-D1-SK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 21-100-M12-100-D1-SK
Rubix:A0580748
Fabrikant:GN 21-100-M12-100-D1-SK
EAN:4045525937819
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M12-100-D1-SK
Technische samenvatting
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M12-100-D1-SK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,16 excl. BTW
/ stuk
124,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm
Select varianten (563)