ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-100-D0-U

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-100-D0-U
Rubix:A0582931
Fabrikant:GN 21-100-M16-100-D0-U
EAN:4045525946156
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-100-D0-U

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-100-D0-U


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht610 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 99,28 excl. BTW
/ stuk
€ 120,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm