ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-200-D1-UK

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-200-D1-UK
Rubix:A0580714
Fabrikant:GN 21-100-M16-200-D1-UK
EAN:4045525946309
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-200-D1-UK

Technische samenvatting

Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-100-M16-200-D1-UK


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht827 g
Diameter basis100 mm
Grootte van draadm16
Lengte schroefdraad200 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 114,49 excl. BTW
/ stuk
€ 138,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

200 mm