ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M30-100-D0-T

Roestvrijstalen stelvoeten

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 21-120-M30-100-D0-T
Rubix:A0582807
Fabrikant:GN 21-120-M30-100-D0-T
EAN:4045525951259
ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M30-100-D0-T

Technische samenvatting

Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 21-120-M30-100-D0-T


Roestvrijstalen stelvoeten GN 21 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1401 g
Diameter basis120 mm
Grootte van draadm30
Lengte schroefdraad100 mm
Aangepaste tariefcode84879059
€ 164,08 excl. BTW
/ stuk
€ 198,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

100 mm