ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334-60-M12-30
Roestvrijstalen sterknoppen met schroefdraadbout AISI 304
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5334-60-M12-30
Rubix:A0154857
Fabrikant:GN 5334-60-M12-30
EAN:4045525279988




Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5334-60-M12-30
Origineel ELESA-ontwerp, nu in metaal geproduceerd in overeenstemming met ELESA s.p.a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Diameter | 60 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,25 excl. BTW
/ stuk
€ 31,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
