Referenties
Elesa+Ganter:GN 6336.5-AM-50-M10-45
Rubix:A0577569
Fabrikant:GN 6336.5-AM-50-M10-45
EAN:4045525884670



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 6336.5-AM-50-M10-45
Star knobs, Stainless Steel-threaded stud
Stergreepschroef, aluminium greep, roestvrijstalen schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Diameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,08 excl. BTW
/ stuk
€ 27,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
