ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-50-A

Roestvrijstalen stervormige handgrepen, 1.4404 (A4), zonder boring

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 5335.4-50-A
Rubix:A0582226
Fabrikant:GN 5335.4-50-A
EAN:4045525919013
ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-50-A

Technische samenvatting

Lengte34 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335.4-50-A


Roestvrijstalen stervormige handgrepen GN 5335.4 hebben gladde en gesloten oppervlakken en grote hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Lengte34 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Diameter50 mm
Aangepaste tariefcode83024900
€ 48,26 excl. BTW
/ stuk
€ 58,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte