ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 225-22-BL

Beugelgreep van gietstaal

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 225-22-BL
Rubix:A0800069
Fabrikant:GN 225-22-BL
EAN:4045525100343
ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 225-22-BL
Technische samenvatting
Lengte125 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 225-22-BL


Beugelgrepen GN 225 onderscheiden zich door hun vorm, bevestigingsschroefdraad en materiaal door een hoge stabiliteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Lengte125 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter22 mm
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode83024900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,53 excl. BTW
/ stuk
22,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (6)