ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817.8-8-12-C-NI

Roestvrijstalen vergrendelingsbout

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 817.8-8-12-C-NI
Rubix:A0582356
Fabrikant:GN 817.8-8-12-C-NI
EAN:4045525964150
ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817.8-8-12-C-NI

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal/kunststof
Uitvoeringgn 817.8
Pindiameter8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817.8-8-12-C-NI


Roestvrijstalen vergrendelingspennen GN 817.8 zijn zo ontworpen dat speciale uitvoeringen van de vergrendelingspennen ook bij kleine aantallen economisch kunnen worden gerealiseerd. De vergrendelingspennen kunnen naar behoefte worden bewerkt of zelf worden vervaardigd volgens bovenstaande tekening. De montage gebeurt met een verzonken schroef en kan daarom zo vaak als gewenst worden uitgevoerd. Alle onderdelen worden in een ongemonteerde set geleverd. De vorm C / CK wordt gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de knop in deze positie gehouden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht96 g
Materiaalroestvrij staal/kunststof
Uitvoeringgn 817.8
Pindiameter8 mm
Vormc
Aangepaste tariefcode73182900
37,39 excl. BTW
/ stuk
45,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Pindiameter

Vorm