FESTO ROLBEDIEND VENTIEL VMEF-R-M52-E-G18 8047092

Rolhendel ventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMEF-R-M52-E-G18
Rubix:05115197
Fabrikant:8047092
EAN:4052568294755
FESTO ROLBEDIEND VENTIEL VMEF-R-M52-E-G18 8047092
Technische samenvatting
Typerolhendel klep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ROLBEDIEND VENTIEL VMEF-R-M52-E-G18 8047092


Mechanisch bediende kleppen worden vaak gebruikt als "signaalkleppen" en sturen een pneumatisch signaal terug naar de besturing. Dit signaal, bijvoorbeeld "eindpositie bereikt", wordt verzonden via een stang- of rolbediende klep.

Sterke punten

•Small and compact for a wide range of pneumatic applications
Outstanding pneumatic performance for a wide range of applications
Low weight
Minimal actuating forces
Flexibility of the pneumatic working ports provides a practical solution to different requirements

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typerolhendel klep
Aantal poorten5
Volumestroom750 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
111,30 excl. BTW
/ stuk
134,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen