FESTO ROLBEDIEND VENTIEL VMEF-RT-M32-M-G18 8049239

Rolhendel ventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMEF-RT-M32-M-G18
Rubix:05115219
Fabrikant:8049239
EAN:4052568295325
FESTO ROLBEDIEND VENTIEL VMEF-RT-M32-M-G18 8049239

Technische samenvatting

Typerolhendel ventiel
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ROLBEDIEND VENTIEL VMEF-RT-M32-M-G18 8049239


Mechanisch bediende kleppen worden vaak gebruikt als "signaalkleppen" en sturen een pneumatisch signaal terug naar de besturing. Dit signaal, bijvoorbeeld "eindpositie bereikt", wordt verzonden via een stang- of rolbediende klep.

Sterke punten

-Klein en compact voor een breed scala aan pneumatische toepassingen
Uitstekende pneumatische prestaties voor een breed scala aan toepassingen
Laag gewicht
Minimale bedieningskrachten
Flexibiliteit van de pneumatische werkpoorten biedt een praktische oplossing voor verschillende eisen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typerolhendel ventiel
Aantal poorten3
Volumestroom750 l/min
€ 78,41 excl. BTW
/ stuk
€ 94,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden