RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-1 RVS No26

Rollenketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Renold:12B1SSS26I
Rubix:01035254
EAN:0673766038237
RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-1 RVS No26

Technische samenvatting

Kettingbs
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 12B-1 RVS No26


Renold's unieke controle over het contact tussen pen en bus zorgt ervoor dat de levensduur langer is dan bij andere merken. Er is daarom weinig initiële kettingafstelling nodig.

Sterke punten

•Ongeëvenaarde slijtvastheid en weerstand tegen vermoeidheid<br>Langere levensduur<br>Betere weerstand tegen schokbelastingen<br>De aan het uiteinde verzachte pen en een spin-klinknagel om het knippen te vergemakkelijken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,02 g
Kettingbs
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal
Diameter rol12,07 mm
Typerollenketting
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73151900
€ 8,20 excl. BTW
/ stuk
€ 9,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden