MECALINE VERLOOPSCHAKEL 04B-1
Verloopschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MCS.04B1
Rubix:A0048588
Fabrikant:883743
EAN:3660338371547



Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 04B-1
Verloopschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
04B1 Simplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 04b-1 |
| Steek van de ketting | 6 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,56 excl. BTW
/ stuk
€ 0,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden