Referenties
Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=1'')
Rubix:01270650
Fabrikant:84101600004
EAN:8718472789263

Documenten
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS16B-1 LAMBDA/NEP
Naarmate de ketting groter wordt, neemt ook de last van het aansluiten voor de gebruiker toe. Tsubaki kan de ketting op de gewenste lengte aansluiten voordat deze wordt geleverd, waardoor de productiviteit van onze klanten toeneemt en een veilige werkomgeving behouden blijft.
Sterke punten
-Dubbel popnagelen wordt toegepast op alle andere maten, inclusief kettingen met meerdere strengen.
Toepassingen
Staalfabriek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | simplex |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 77 g |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,97 excl. BTW
/ stuk
€ 71,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen