Referenties
Tsubaki:RS10B 1 SK1CL (P=5/8'') (SC)
Rubix:01265286
Fabrikant:1212106102
EAN:8718472047646



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 SK1
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,30 excl. BTW
/ stuk
€ 7,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen