Referenties
Renold:SD16B2S26I
Rubix:01039660
EAN:0673766704231

Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 16B-2 SD No.26 ( SLUITVEER )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,046 g |
| Ketting | roller chain |
| Steek van de ketting | 1 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,03 excl. BTW
/ stuk
€ 10,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden