TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-3 SPLIT

Sluitschakel DC ANSI 503CL

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS50 3 CL (P=5/8'') (CP)
Rubix:01260272
Fabrikant:0110503002
EAN:8718472001594
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-3 SPLIT

Technische samenvatting

Ketting503cl
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS50-3 SPLIT


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht43 g
Ketting503cl
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Gewicht43 g
Aantal sprong3
Diameter rol10,16 mm
€ 9,68 excl. BTW
/ stuk
€ 11,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen