FAG NU 236 E/XL/MCA/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG

Rolling and Plain Bearings

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:NU236-E-XL-M1A-C3
FAG:NU236-E-XL-MCA-C3
Rubix:A0693540
Fabrikant:3011496740030
EAN:4064328236196

Technische samenvatting

Type lagerspelingc3
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG NU 236 E/XL/MCA/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit FAG cilinderlager met cilindrische rollen integreert de meest recente productietechnologieën van het X-Life-label, wat resulteert in een hogere dynamische belastbaarheid en een langere nominale levensduur dan de standaarduitvoering. De verhoogde interne C3 speling maakt het bijzonder geschikt voor toepassingen met thermische uitzettingen.

Codering:
• NU: buitenring met twee schouders, binnenring zonder schouders; loslager dat axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt zonder opname van axiale belastingen.
• E: uitvoering met verhoogde draagcapaciteit dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-Life-label; verbeterde contactoppervlakken, hogere dynamische belastingen en langere levensduur.
• MCA: eendelige messingkooi, geleid door de buitenring.
• C3: interne radiale speling hoger dan de normale speling, bedoeld om nauwe passingen en thermische uitzettingen te compenseren.

Kenmerken:
De NU-configuratie onderscheidt zich door de volledige afwezigheid van schouders op de binnenring, waardoor het lager vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk maakt. Hierdoor functioneert het als loslager en is het bijzonder geschikt voor toepassingen waarin temperatuurverschillen dimensionale veranderingen veroorzaken. De binnenring kan worden gescheiden van de rest van het lager (rollen, kooi en buitenring), wat montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk vereenvoudigt. Tijdens onderhoud blijft de binnenring op de as gemonteerd, terwijl het overige deel van het lager in het lagerhuis blijft zitten, zonder dat geforceerde demontage nodig is.
De eendelige MCA-messingkooi, geleid door de buitenring, biedt een efficiënte warmteafvoer en een corrosiebestendigheid die geschikt is voor industriële omgevingen. Messing behoudt bovendien zijn mechanische eigenschappen bij hoge bedrijfstemperaturen. De C3 speling, groter dan de normale speling, is ontwikkeld voor toepassingen met nauwe passingen of aanzienlijke temperatuurverschillen. Hierdoor wordt overmatige interne voorspanning voorkomen, een belangrijke oorzaak van voortijdige slijtage.

Onderhoud:
Dit FAG cilinderlager is een open uitvoering zonder geïntegreerde afdichting. Smering moet vóór ingebruikname worden aangebracht en vervolgens worden vernieuwd volgens de intervallen die door FAG of de constructeur van de machine zijn voorgeschreven, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Vet is geschikt voor de meeste toepassingen, terwijl olie de voorkeur geniet bij hoge toerentallen of sterke temperatuurstijgingen.
Het lagerhuis moet vóór montage schoon zijn en vrij van vocht en abrasieve deeltjes. Tijdens bedrijf maken regelmatige controles van temperatuur, trillingen en geluidsniveau het mogelijk om afwijkingen vroegtijdig te detecteren. Een abnormale temperatuurstijging wijst doorgaans op onvoldoende smering of overbelasting.

Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden: de binnenring blijft op de as gemonteerd zonder geforceerde demontage, waardoor het risico op beschadiging bij herhaalde interventies wordt beperkt.
• Het X-Life-label staat voor een langere nominale levensduur onder dezelfde bedrijfsomstandigheden dankzij homogenere contactoppervlakken en een betere verdeling van de belastingen.
• De MCA-messingkooi draagt bij aan de thermische stabiliteit van het lager, vooral in omgevingen met hoge temperaturen of frequente thermische cycli.
• De C3 speling voorkomt interne voorspanning in toepassingen met nauwe passingen, waardoor de levensduur in transmissies en elektromotoren wordt verlengd.
• De lagere interne wrijving, kenmerkend voor de X-Life-technologie, beperkt de warmteontwikkeling en vermindert de belasting van het smeermiddel, wat de onderhoudskosten verlaagt.
• De verhoogde radiale draagcapaciteit, tot 18% hoger dan bij de standaarduitvoering, maakt het mogelijk om compactere lageropstellingen te realiseren zonder in te boeten aan prestaties.

Toepassingen:
FAG cilinderlagers van het type NU zijn referentiecomponenten voor loslageropstellingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen. Het vermogen om axiale uitzettingen binnen het lager op te vangen, maakt ze onmisbaar in constructies met twee lagers, waarbij een loslager wordt gecombineerd met een vast lager dat de axiale positionering van de as verzorgt.
Binnen industriële aandrijfsystemen worden ze toegepast in reductoren, versnellingsbakken en mechanische transmissies waar uitgaande assen onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en thermische variaties tijdens bedrijf. De combinatie van C3 speling en messingkooi maakt deze lagers bijzonder geschikt voor krachtige elektromotoren, vooral wanneer thermische uitzetting van de rotor moet worden gecompenseerd zonder het lagersysteem te belasten.
In de energiesector en bij zware roterende machines worden deze lagers gebruikt in industriële pompen, compressoren en procesventilatoren vanwege hun robuustheid en onderhoudsvriendelijkheid. De scheidbare constructie vereenvoudigt preventieve onderhoudswerkzaamheden op installaties met geplande stilstanden, waar de interventietijd een belangrijke factor is.
Ook de papier-, staal- en voedingsindustrie maken gebruik van deze lagers in continue productielijnen, waar hoge belastingen, thermische cycli en strikte onderhoudsintervallen samenkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type lagerspelingc3
€ 1.831,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.215,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen