Referenties
INA:RSL182305-A
Rubix:A0959759
Fabrikant:0000569950000
EAN:4054365373084

Productdetails : INA RSL182305-A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager RSL1823, volledige complement rollerset, enkele rij, niet-locatie lager, geen buitenring, 2 ribben op binnenring, type RSL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 208 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 53,717 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 59000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
