O-RINGSNOER 5,33MM FPM70 (VITON)

Rond touw (RS FKM 75), zwart

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67189877
Rubix:04056125
Fabrikant:67189877
O-RINGSNOER 5,33MM FPM70 (VITON)

Technische samenvatting

Snoerdikte5,33 mm
Shore-hardheid A75 Shore
Materiaalfkm/fpm
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RINGSNOER 5,33MM FPM70 (VITON)


De touwen zijn oneindig geëxtrudeerde producten met een cirkelvormige dwarsdoorsnede (zoals O-ringen). De eind-tot-eindverbinding van de touwen tot een O-ring wordt uitgevoerd met cyanoacrylaatlijm of met een tweecomponentenlijm, afhankelijk van het toepassingsgebied. Shore-hardheid: 75. Materiaal: FKM.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Snoerdikte5,33 mm
Shore-hardheid A75 Shore
Materiaalfkm/fpm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode39169090
€ 49,29 excl. BTW
/ meter
€ 59,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden