Referenties
Dichtomatik:67191846
Rubix:04115881
Fabrikant:67191846


Technische samenvatting
| Snoerdikte | 3,2 mm |
|---|---|
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Materiaal | fkm/fpm |
Productdetails : O-RINGSNOER 3,2MM FPM75 (VITON)
De touwen zijn oneindig geëxtrudeerde producten met een cirkelvormige dwarsdoorsnede (zoals O-ringen). De eind-tot-eindverbinding van de touwen tot een O-ring wordt uitgevoerd met cyanoacrylaatlijm of met een tweecomponentenlijm, afhankelijk van het toepassingsgebied. Shore-hardheid: 75. Materiaal: FKM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Snoerdikte | 3,2 mm |
| Shore-hardheid A | 75 Shore |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 40070000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,64 excl. BTW
/ meter
€ 31,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden