O-RINGSNOER 8MM NBR70

Rond touw (RS NBR 70), zwart

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67020526
Rubix:04056035
Fabrikant:67020526
O-RINGSNOER 8MM NBR70

Technische samenvatting

Snoerdikte8 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Materiaalnbr
Zie alle specificaties

Productdetails : O-RINGSNOER 8MM NBR70


De touwen zijn oneindig geëxtrudeerde producten met een cirkelvormige dwarsdoorsnede (zoals O-ringen). De eind-tot-eindverbinding van de touwen tot een O-ring wordt uitgevoerd met cyanoacrylaatlijm of met een tweecomponentenlijm, afhankelijk van het toepassingsgebied. Shore-hardheid: 70. Materiaal: NBR.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Snoerdikte8 mm
Shore-hardheid A70 Shore
Materiaalnbr
Aangepaste tariefcode40070000
€ 6,45 excl. BTW
/ meter
€ 7,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden