BAHCO RONDBEKTANG ERGO 140MM 2521 G-140

Rondbektang 2521

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2521 G-140
Rubix:10065622
EAN:7314150100293
BAHCO RONDBEKTANG ERGO 140MM 2521 G-140
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenrond
Beklengte37 mm
Lengte140 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO RONDBEKTANG ERGO 140MM 2521 G-140


Rondbektang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Speciaal geschikt voor draad-buigwerkzaamheden. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie. IP = Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht120 g
Vorm van de bekkenrond
Beklengte37 mm
Lengte140 mm
Gewicht110 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,67 excl. BTW
/ stuk
33,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen