Referenties
IMI Norgren:RT/57220/MF/50
Rubix:A0773840
Fabrikant:RT/57220/MF/50


Technische samenvatting
| Type | norgren dw cilinder rt/57220/mf/50 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : NORGREN DW CILINDER RT/57220/MF/50
Rondcilinder
Rondcilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren dw cilinder rt/57220/mf/50 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 145,5 mm |
| Verbinding | rc 1/8 |
| Materiaal | roestvast staal (zuigerstang/cilinderbuis); einddeksel: aluminium; afstreper: pur; afdichtingen/o-ringen: nbr |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,08 excl. BTW
/ stuk
€ 87,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen