SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X20
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR10X20A2
Rubix:A0829723
Fabrikant:9070210 20
EAN:4043377227379

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X20
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 13 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 13 mm |
| Dikte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,72 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
