SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X30
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR10X30A4
Rubix:A0829719
Fabrikant:9070410 30
EAN:4043377213853

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X30
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 13 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 13 mm |
| Dikte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,15 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 103,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
