SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X40
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR10X40A4
Rubix:A0829717
Fabrikant:9070410 40
EAN:4043377357779

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X40
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M10X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 13 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 13 mm |
| Dikte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,53 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 125,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
