SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M16X40
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR16X40A4
Rubix:A0829708
Fabrikant:9070416 40
EAN:4043377213877

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M16X40
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M16X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 25 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | 25 mm buitendiameter |
| Dikte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,90 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 101,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
