SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M16X50
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR16X50A4
Rubix:A0829706
Fabrikant:9070416 50
EAN:4043377357809

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M16X50
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M16X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 25 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 25 mm |
| Dikte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,33 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 137,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
