SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M20X50
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR20X50A2
Rubix:A0829705
Fabrikant:9070220 50
EAN:4043377213754

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M20X50
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M20X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 28 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 28 mm |
| Dikte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,67 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 132,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
