SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M24X60
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR24X60A2
Rubix:A0829697
Fabrikant:9070224 60
EAN:4043377397157

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M24X60
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M24X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal | rvs |
| Diameter | 32 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 32 mm |
| Dikte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,11 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 283,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
