SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M6X20
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR6X20A2
Rubix:A0829689
Fabrikant:907026 20
EAN:4043377213761

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M6X20
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 10 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | buitendiameter 10 mm |
| Dikte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 33,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
