SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X20
Ronde bussen, buitendiameter 13 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:MR8X20A4
Rubix:A0829656
Fabrikant:907048 20
EAN:4043377357830

Productdetails : SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X20
Verbindingsmof, rond, doorlopend binnendraad
SPARTEX RVS A4 VERBINDINGSMOER ROND 9070 M8X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 11 mm |
| Norm | ART. 9070 |
| Type | 11 mm buitendiameter |
| Dikte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,23 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 54,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
